EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49919215
品番
B82442T1334K050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター20
長さ(mm)
5.6
高さ(mm)
5
奥行(mm)
5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
280m
直流抵抗(max)
3.29Ω
インダクタンス(H)
330 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
2220
最大自己共振周波数
3.4MHz