EA591HH-3 51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ 49999976 EA591HH-3 51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ 49999976

51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49999976 品番EA591HH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
取付け方法吊り下げ 材質真鍮 用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) エスコ品番EA591HH-3 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号51〜75
注意
※印字は片面のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする