S1-0504/RS Cynergy3 リードリレー CYNERGY3 50093838

Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル電圧(V)5dc 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 注文コード50093838 品番S1-0504/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など61種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPNO 極数1 長さ(mm)24.1 寸法(mm)24.1×6.2×8.1 高さ(mm)8.1 取付方式基板実装 奥行(mm)6.2 コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)5dc 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 コイルと接点間の耐電圧(kV)5dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする