※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50109054
品番
EA628PS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
20
材質
ナイロン
色
灰
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-3