印刷プレビュー

65mm 吸着フック

EA638LA-64 65mm 吸着フック エスコ 50132662
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
(1件の商品レビュー)
注文コード
50132662
品番
EA638LA-64
内容量
1個
販売価格(税込)
¥497
1月1日より値下げいたしました。
販売価格(税別)
¥460

 
お気に入りに追加
くるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)
10
エスコ品番
EA638LA-64
材質
ABS、塩化ビニール
寸法(mm)
65×33×80

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タペストリー掲載時

サイズの割りにある程度重いものまで耐えられるので、とても重宝してます。

これは注文コード50132662についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。