※商品画像

長袖スモック 5107

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグリーン サイズL 注文コード50146804 品番5107-48-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品

ライトグリーン サイズL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)65
注意
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする