ZXMN10A09KTC Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex 50152516

Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.7 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:10.1 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 注文コード50152516 品番ZXMN10A09KTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量107種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.7 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:10.1 W 、 動作温度 Max:+150 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする