DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:800 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:700 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●標準ターンオフ遅延時間:4.1 ns
注文コード
50152699
品番
ZXMN10A07FTA
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:800 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:700 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●標準ターンオフ遅延時間:4.1 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応