定格電流(A)630
接続方式表面形(平形端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)36/18・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)36/18・(AC230V)50/25
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
フレーム(AF)630
種類一般配線用(瞬時固定)
付属品本体取付ねじ(M6×100)×4本、端子ねじ(M12×40)〔六角ボルト〕×6本、補助ハンドル×1個、相間バリア×4枚、取扱説明書
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)9.1
適合規格JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法熱動-電磁式
使用電圧範囲(V)80〜484(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)6
付属装置-
外形寸法a(mm)210
外形寸法b(mm)275
外形寸法c(mm)103
形名EW630形
トリップボタン有
逆接続可
外形寸法d(mm)146
使用環境条件汚損度3
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
アイソレーション適合適合
メガテスト切換スイッチ有
遮断容量区分経済形
漏電表示方法機械式ボタン