※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192862 品番EA729GJ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GJ-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0〜10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50192862 EA729GJ-100 50192808 EA729GH-100 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ 1個 13,100 税込14,410 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする