画像準備中

コントロールリレー 標準形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3c コイル定格電圧(V)AC100 注文コード50202144 品番HH23PN-T-L AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・コイル定格電圧など360種類から選べます 他の種類を見る
種類コントロールリレー 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 コイル定格電圧(V)AC100 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)6 配線方式T 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50200351
2023-09-20
用途:
古い機種の設備警報装置の故障修理
建設業・工事業

一般的に入手困難なもので、あちこち探し歩きました。諦めていた時、在庫ありと言う内容は、とても嬉しかった。 製品については旧機種との変更が無かったことが助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする