富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
コントロールリレー 標準形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
3c
コイル定格電圧(V)
AC48
注文コード
50202232
品番
HH23PN-T-L AC48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールリレー
接点構成
3c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
コイル定格電圧(V)
AC48
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
6
配線方式
T
定格電圧(V)
AC48