印刷プレビュー
エスコ

[充電式] フラッシュライト/LED

EA758N-24 [充電式] フラッシュライト/LED エスコ 50216407
商品レビューを投稿する
注文コード
50216407
品番
EA758N-24
内容量
1個
販売価格(税込)
¥8,208
販売価格(税別)
¥7,600

 
お気に入りに追加
100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)
3段階(45°)に動くアクティブヘッド
電源
ニッケル水素充電池(付属)
電球の種類
LED
付属品
ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付
エスコ品番
EA758N-24
寸法(mm)
Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224
質量(g)
290(電池含)
タイプ
集光
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約4時間
明るさ(Lm)
100

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。