※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC100
形式
SC-0/G
補助接点
1a
注文コード
50219057
品番
SC-0/G コイルDC100V 1A
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式・補助接点
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a
長さ(mm)
107
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
仕様
2ヒートエレメントサーマルリレー付
コイル定格電圧(V)
DC100
形式
SC-0/G
接点構成
双接点
フレーム
0形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7、(380-440V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)13、(380-440V)9
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)
(200-240V)20、(380-440V)20
操作方式
直流操作形
端子カバー
なし