画像準備中

機器取付ボックス・扉付(カバーなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50225175 品番TFNJ-5332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなマルチメディア機器を収納可能!
サイズは各種を取り揃えていますので、さまざまな用途(情報分電盤、電話用端子盤、ブレーカ収納盤等)にご利用いただけます。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)(木製基板)220×448×9 仕様扉付 質量(kg)2.4 材質(本体)プラスチック 深さ(mm)110 縦(mm)320 横(mm)536 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)300×516×30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥6,650 / 税込 ¥7,315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする