印刷プレビュー

[単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)

EA758YG-104A [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) エスコ 50226636
(1件の商品レビュー)
注文コード
50226636
品番
EA758YG-104A
内容量
1個
販売価格(税込)
¥1,285
1月1日より値下げいたしました。
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮
タイプ
単4
エスコ品番
EA758YG-104A
バッテリー電圧(V)
1.2
バッテリー容量(mAh)
650
使用可能回数
約3000回

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 各種リモコン等電池として

常時予備電池を充電状態で保有しておきたいので安価に手に入るのは助かります。

これは注文コード50226636についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ベリーガーデン菓實(このみ) 様 [2017-09-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。