EA759ER-18 1450-5150mm カメラ用伸縮棒 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 50236673

印刷プレビュー

1450-5150mm カメラ用伸縮棒

EA759ER-18 1450-5150mm カメラ用伸縮棒 エスコ 50236673
(0件の商品レビュー)
注文コード
50236673
品番
EA759ER-18
内容量
1個
税込価格
¥11,232
販売価格(税別)
¥10,400

 
お気に入りに追加
5mまで伸びるので足場のない状況や持ち運びの大変な脚立なしでも撮影できます。
コンパクトデタルカメラの動画機能やセルフタイマー機能を使って撮影します。
不安定な高所作業の現場調査も、2階程度の屋根であれば地面の位置から可能です。
付属品
カメラ落下防止用安全ストラップ(本体のストラップ取付金具にロックできます。)
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
エスコ品番
EA759ER-18
材質
アルミ
質量(g)
940
段数
5段
シャフト
5段伸縮アルミシャフト、ゴムグリップ付(安全ストラップ取付金具付)
取付ねじ
UNC1/4”
最大伸長(mm)
約5150
縮長(mm)
約1450

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン