東芝ライテック
ペンダント フランジタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50237723
品番
LEDP85073
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様
引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質
アクリル/和紙入り・無地
長さ(mm)
1022~1522
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
350
タイプ
下面開放
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.3
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(コード)0.6~1.1
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。