4D Systems TFT 液晶ディスプレイ No なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269495 品番SK-144G2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【タッチスクリーン】なし、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT
144G2 1.4インチマイクロLCDディスプレイモジュール / スタータキット(GOLDELOXプロセッサ搭載)、4D Systems. 4D Systemsの144G2 1.44インチマイクロLCD TFTディスプレイモジュールは、単独( : 9028638 9028638 )で、又はスタータキット( : 9028587 9028587 )の一部として利用可能です。 このモジュールには、 拡張可能仮想エンジン(EVE) によって駆動されるGOLDELOXグラフィックコントローラが組み込まれています。 GOLDELOXの数多くの機能により、マイクロLEDにフルカラーの画像、アニメーション、アイコン、及びビデオを表示することができます。また、 Workshop4 IDE にアクセスして、4DGLグラフィック言語を使用したソフトウェア開発やコーディングを行うこともできます。 1.44インチマイクロLCDディスプレイの特長と利点 解像度 128×128 最高65、000色 寸法: 31 mm×36.2 mm×14 mm 有効表示領域: 25.5 mm×26.5 mm 2つのGPIOポートで、デジタルI/O、A/Dコンバータ、複雑なサウンドの生成、RTTTLサウンドエンジン、ジョイスティック、及びDallas 1ワイヤデバイスに対応 10 KBのフラッシュメモリ 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4 〜 5.5 Vの電源に最適 4つの取り付け穴 スターターキットの内容 2 GB microSDカード uUSB-PA5プログラミングアダプタ 150 mm 5極メス-メスジャンパケーブル 5極オス-オスアダプタ クイックスタートユーザーガイド
ディスプレイ1.44インチ、透過型 解像度128×128pixels 寸法(mm)【視野領域】25.5×26.5 幅(mm)【視野領域】25.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする