EA763ZB-22A 435x302x640mm/26.5L シュレッダー 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 50272863

印刷プレビュー

435x302x640mm/26.5L シュレッダー

EA763ZB-22A 435x302x640mm/26.5L シュレッダー エスコ 50272863
(0件の商品レビュー)
注文コード
50272863
品番
EA763ZB-22A
内容量
1個
販売価格(税込)
¥66,744
販売価格(税別)
¥61,800

 
お気に入りに追加
仕様
極小細断モデル、カード、CD、DVD、ホッチキス(No.10以下)も細断可能
エスコ品番
EA763ZB-22A
寸法(mm)
302×435×640
質量(kg)
22.2
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
403/461
ダストボックス容量(L)
26.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約3.0/3.6
定格時間
20分
投入口幅(mm)
230(A4)
細断形状
ワンカットクロス(2×10mm)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
12枚/11枚

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン