種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)13
補助接点1a
長さ(mm)131
幅(mm)88
厚さ(mm)86
付属品2ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)3.7
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC100
操作方式交流操作形
端子カバーなし