エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289645
品番
EA781EH-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EH-10
材質
フェライト、スチール
寸法(mm)
Φ80×18
質量(g)
485
使用温度(℃)
120
吸着力(N[kgf])
600[60]