EA790AK-10A トランシーバー(中継器対応) 1個 エスコ 【通販モノタロウ】 50291325

印刷プレビュー

トランシーバー(中継器対応)

EA790AK-10A トランシーバー(中継器対応) エスコ 50291325
(0件の商品レビュー)
注文コード
50291325
品番
EA790AK-10A
内容量
1個
販売価格(税込)
¥24,840
販売価格(税別)
¥23,000

 
お気に入りに追加
付属品
ベルトクリップ、ストラップ
仕様
片方通話(単信)専用、免許・資格不要
エスコ品番
EA790AK-10A
材質
ポリカーボネート
質量(g)
162
種類
特定小電力トランシーバー
電源
単3電池×2本(別売)(EA758YA-3A)
チャンネル数
片方通話20ch+中継通話27ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×28×98
対応機種
(中継器)旧EA790AZ-5、AZ-6、旧EA790AK-3、AK-5
保護等級
IPX7
連続使用時間(時間)
約40(アルカリ電池)
アンテナサイズ(mm)
約30
送信出力
10mW/1mW

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン