印刷プレビュー

トランシーバー(防水・防塵型/シルバー)

EA790MA-1A トランシーバー(防水・防塵型/シルバー) エスコ 50291675
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
50291675
品番
EA790MA-1A
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
付属品
ベルトクリップ
仕様
免許・資格不要
エスコ品番
EA790MA-1A
シルバー
質量(g)
173(単3電池含む)
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)、リチウムイオン電池パック(メーカー品番:SBR-18LI)(別売)
チャンネル数
交互通話20ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27.6×90.5
保護等級
IP57
連続使用時間(時間)
約85(アルカリ電池、リチウムイオン電池パック)
送信出力
10mW

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。