175x 50x75mm めがねケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294353 品番EA800C-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レンズに指紋をつけることなく取り出せます。

材質ユニプレン 付属品ベルト掛け付 エスコ品番EA800C-203 寸法(mm)175×75×50(厚) 質量(g)60 開閉ファスナー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする