印刷プレビュー

レンズ(EA800EA-2用)

EA800EA-12 レンズ(EA800EA-2用) エスコ 50295062
商品レビューを投稿する
注文コード
50295062
品番
EA800EA-12
内容量
1個
販売価格(税込)
¥2,592
販売価格(税別)
¥2,400

 
お気に入りに追加
外レンズと内レンズの間にウレタンが接着されています。
機能
曇り止仕様
材質(レンズ)
【デュアル(2重構造)】外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
用途
EA800EA-2用交換レンズ
エスコ品番
EA800EA-12

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。