画像準備中

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヒートエレメント定格(A)110 フレームN6形 種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 注文コード50308063 品番TK-N6H 110A
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はヒートエレメント定格・フレーム・種類など259種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)95.6 幅(mm)100 厚さ(mm)123 仕様トリップクラス:10A 容量(kW)[4P:AC200V・50Hz]37(P)、[4P:AC400V・50Hz]75(P)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】 質量(kg)0.67 電流(A)[4P:AC200V・50Hz]標準効率モータ〔IE1〕:130(le)、プレミアム効率モータ〔IE3〕:137(le)、[4P:AC400V・50Hz]標準効率モータ〔IE1〕:130(le)、プレミアム効率モータ〔IE3〕:135(le)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】 構造単独設置用 フレームN6形 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 温度補償- 機構手動トリップ:有 コード定格:B600・R300 消費電力(VA)8/極 定格インパルス耐電圧(kV)6 ヒートエレメント定格(A)110 ヒートエレメント数3 保護- ヒートエレメント定格整定範囲 (A)110〜160 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし サーマルリレー整定範囲(A)160〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする