仕様4c接点用、レール取付形ねじ配線用(M3)、14ピン
適合機種ST7P-4
適合本体ST7P-4
質量(g)-
種類ソケット
取付方式レール取付形
接点構成-
消費電力-
接続方式-
制御出力-
時間-
絶縁抵抗(MΩ)-
動作表示-
許容周囲温度(℃)-
耐振動(耐久)-
復帰時間-
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
最小適合負荷-
セット誤差-
動作モード-
電気的耐久性-
許容相対湿度(%)-
許容電圧変動-
定格通電電流(A)-
端子数-
電圧誤差-
温度誤差-
耐電圧(V/min)-
定格制御電源電圧(V)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
繰り返し誤差-