印刷プレビュー

クランプかしめ専用工具(スタンダードジョー)

- クランプかしめ専用工具(スタンダードジョー) オエティカ 50315946
(3件の商品レビュー)
注文コード
50315946
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥2,390

 
お気に入りに追加
全長(mm)
219
質量(g)
350
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 434

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ムーブステアリングブーツバンドに使用

少し厚めのバンドでしたが、簡単にかしめることができました。

これは注文コード50315946についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]

満足度:

用途: 動噴ホースバンドのかしめ

まだ、ホースが切れていないので使っていません。

これは注文コード50315946についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-19]

満足度:

用途: バイク修理

BMWのオートバイ(R1150RS)の修理に使いました。BMW純正のホースクランプをカシメるのに使いました。クランプを割ることは出来ませんが問題なくカシメる事が出来ました。作りも丈夫そうで長く使えると思います。

これは注文コード50315946についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。