印刷プレビュー

パワエコくん

EC-110 パワエコくん レミックス 50322745
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
50322745
品番
EC-110
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ガレージ、または緊急時・災害時に、充電式だから様々なシーンで強力サポート!
持ち運びに便利!簡単・多機能なお手軽電源!!
インバーター機能:家庭用電源(AC-100V)に変換し最大80Wまでの家電製品が使用できます。
USB電源:USBポートはA端子に対応。出力5V/1A
DC電源:DC12V製品が使用できます。DC12V/8A(シガーライターは使用できません)
緊急時の重要な情報源ツール。
LED照明灯:暗い場所での作業に便利です。高輝度LED(ホワイト)7球使用
付属品
ラジオ用イヤホン、ACアダプター
仕様
(充電アダプター)INPUT/100V AC50-60Hz 13VA、OUTPUT/15V DC500mA
質量(kg)
約5.3
使用温度範囲(℃)
(インバーター)0〜40
出力
(DC電源)DC12V/8A(※シガーライターは使用できません)、(USB電源)5V/1A
出力電圧(V)
(インバーター)AC100
入力電圧(V)
(インバーター)DC12/10A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×215×250
連続使用時間(分)
(インバーター)約60/定格出力80W時
出力周波数(Hz)
(インバーター)55
出力波形
(インバーター)矩形波
バッテリー
DC12V/12Ah シールド式鉛蓄電池
変換効率(%)
(インバーター)85
使用電球
(照明灯)高輝度LED(ホワイト)7球
連続使用可能時間
(照明灯)約80時間/満充電時
回路方式
(インバーター)スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
10
受信周波数
AM530-1600Hz、FM76-90Hz

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。