※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 位置決めドリル(リーディングドリル)
12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50329003
品番
EA824PC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(mm)
12
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
102
表面処理
AGコーティング
エスコ品番
EA824PC-12