エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332065
品番
EA815GL-45AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,224
販売価格(税別)
¥
3,840
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
コンセント個数
7
エスコ品番
EA815GL-45AA
電源コード(m)
2
スイッチ
一括スイッチ付
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×50×31
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)
12000
制限電圧(V)
240
ケーブル径(Φmm)
8.5