現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04469256/2026/05/30 01:59:42
NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) 50338953
古藤工業(Monf)
【オーダー】 布粘着テープ(890カラー)
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード50338953
品番-
内容量1巻(25m)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥80~
特長:カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途:各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
:黄・白・赤・青・ピーチ・ソーダ
基材:ポリエチレンラミネート布
粘着剤:天然ゴム系粘着剤
幅(mm):50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm):0.22
長さ(m):25
主な用途:梱包
ボールタック:32<
粘着力(N/10mm):3.6
引張強度(N/10mm):70.9
保持力(mm/15分):0.2
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)