用途2m以上の高所作業者。
セット内容ハーネス=FHPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17
色ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
質量(g)3070
タイプじゃばらランヤード
種類伸縮式
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165〜185
肩ベルト幅(mm)45
アズワン品番64-8555-80
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け