25×33 ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム 50392528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトテトブレホース 40~100m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)25
内径×外径(Φmm)25×33
外径(Φmm)33
内容量1巻(50m)注文コード50392528品番25×33
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。

内径(Φmm)25内径×外径(Φmm)25×33使用流体水、空気材質PVC外径(Φmm)33長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする