※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
25×30
注文コード
50395337
品番
25×50
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥108,791
販売価格(税別)
¥
98,901
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
25
内径×外径(Φmm)
25×30
材質
NR
外径(Φmm)
30
長さ(m)
10