P.Pブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50409373 品番 R3/4xRc1/2
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥449369
使用温度(℃)-10〜110 常用圧力(MPa)0.7 材質PP 形状ブッシング 全長(mm)39 寸法L(mm)39 外径(Φmm)29.5 呼び径(A)20×15 寸法A(Φmm)29.5 寸法HEX(mm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする