ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本パール加工
ポップクリップショート(3個パック)
全長 約90(mm)
1袋(3個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
50419557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
POPやプライスカード立てに便利!
ジョイント部分で角度調整できます。
クリップ式でコンパクトです。
お得な3個セットです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
用途
POPやプライスカード立てに
種別
小型クリップ+ジョイント1連+小型クリップ
材質
PS・PP・スチール
幅(mm)
ホルダー:22
全長(mm)
約90
注意
※指等を挟まないよう注意してください。
※落としたりジョイント部分を無理に折り曲げると破損の原因となります。
※火気に近づけないでください。
※用途以外に使用しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO
税込
¥
330
〜
¥
300
〜
(11)
大型クリックス
共栄プラスチック
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
(3)
クリップホルダー
伊藤忠リーテイルリンク
税込
¥
549
¥
499
(1)
バスケットへ
どっちもクリップ
YAZAWA
税込
¥
571
〜
¥
519
〜
(29)
ターンプライス ボードグリップタイプ
光
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(2)
ジョイントクリップ
オープン工業
税込
¥
615
〜
¥
559
〜
(4)
クリップポップ立て
アズワン
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
ツインクリップ
友屋
税込
¥
329
¥
299
(1)
バスケットへ
マグクリップ
ハタヤリミテッド
税込
¥
2,178
〜
¥
1,980
〜
(2)
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO
税込
¥
509
〜
¥
463
〜
(3)
ポップ&パネルスタンド
友屋
税込
¥
549
¥
499
(15)
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO
税込
¥
396
〜
¥
360
〜
ホルダー式クリップ クリックス
TRUSCO
税込
¥
1,132
〜
¥
1,029
〜
ツナグリップ
共栄プラスチック
税込
¥
592
〜
¥
538
〜
クリップポップ立て
アズワン
税込
¥
2,079
¥
1,890
スズキタイプ クリップ
Modes
税込
¥
362
〜
¥
329
〜
(228)
L型カード立て
クルーズ
税込
¥
263
〜
¥
239
〜
(6)
ポップ取付器具 横型クリップ&クリップ
ワヨー
税込
¥
208
¥
189
バスケットへ
M - バインド オメガ
日研工業
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
ステンレスクリップ
一色本店
税込
¥
505
〜
¥
459
〜
(20)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
販促/掲示/催事用品
ポップ/掲示用品
ポップハンガー/スタンド
ポップクリップショート(3個パック) 日本パール加工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品