印刷プレビュー
エスコ

420ml CRC5-56DX

EA920KA-10 420ml CRC5-56DX エスコ 50422523
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
(1件の商品レビュー)
注文コード
50422523
品番
EA920KA-10
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥1,100

 
お気に入りに追加
新成分SPA(SyntheticPenetratingAgent)配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成。
すぐれた潤滑力によりあらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。
用途
ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守。
付属品
11cmステンレスチューブノズル
エスコ品番
EA920KA-10
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20〜70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×200
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
210ml
危険物の性質
非水溶性

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械の潤滑油

機械、工場の門扉などの、滑りが大変良くなり感心して、居ります。

これは注文コード50422523についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。