ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
超音波ピペット洗浄器 AU-106CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423285
品番
F35-2503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥415,800
販売価格(税別)
¥
378,000
バスケットに入れる
高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品
水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご
材質
水槽:PVCM透明、外装:SUS304
寸法(mm)
295×295×775
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源
AC100V
消費電力
3.1A
水量(L/min)
2〜5
発振周波数(kHz)
28
タイマー
0〜15分
内寸法(Φmm)
137×500