※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 交換用ブラシ(ホウキ)
610mm フロアーブラシヘッド(ハード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443216
品番
EA928BM-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粗い表面につまったゴミやがれき取り等に
リサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。
通水型
エスコ品番
EA928BM-42
材質
ブラシ台:合成樹脂、毛:再生PET
幅(mm)
610
タイプ
ハード
毛丈(mm)
76
接続ねじ
3/4インチ(メス)
ブラシ寸法(mm)
610×70
繰り返し・詰め替え
対応