ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
化石標本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444714
品番
L55-3706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
セット内容
ストロマトライト、ディアカリメネ(三葉虫)、ウミユリの柄、メタカンシナ(三葉虫)、ファコプス(三葉虫)、ゴニアタイト、鱗木、ウミユリ、アンモナイト、恐竜の骨、恐竜の胃石、昆虫(同翅類)、スピノサウルスの歯、サメの歯、メタセコイア、馬の歯、鯨の耳石、木の葉、琥珀(コパール)、バイソンの歯、マンモスの毛など
種別
50R
種類
50種
箱寸法(mm)
箱:476×400×63、小箱:75×90×20、2段