岩石標本

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448747 品番L55-1615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,750
販売価格(税別)
62,500
仕様木箱:2段 セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩など 種別中型 RSM-50 種類50種 箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする