H-CT46 超硬ホールソー ニコテック 50453146

超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50453146 品番H-CT46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,670
この商品は109種類から選べます 他の種類を見る

超硬(CTB)を刃部に使用し、高い切削性を実現しました。窯業系材料の加工もOKです。

切断有効長さ(mm)17.5 シャンク径(mm)10 全長(mm)91.5 用途ホーロー、タイル、鋼板ほか 刃数4/インチ 適合板厚(mm)3.2 寸法(Φmm)46 適合ドリル径(mm)6 材質(刃)超硬G2相当 適合電動機電気ドリル・ボール盤など
注意
※センタードリル(超硬)はオプションです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50453146 H-CT46 50451816 H-NC 46.0 画像準備中 超硬ブラック ホールソー HNC ニコテック 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする