画像準備中

バンドソー (エンドレスハイフレックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25 標準長さ(mm)2190 注文コード50456664 品番EHF25 2190 6 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は幅・標準長さなど70種類から選べます 他の種類を見る

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。

標準長さ(mm)2190 厚さ(mm)0.9 幅(mm)25 ピッチ6 用途アルミ・軟鉄等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75293872
2021-02-19
用途:
アルミニウム切断

問題なく使用できました。
次もまた、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする