画像準備中

BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)41 注文コード50459342 品番SLC41 5790 3/4 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は幅・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

標準長さ(mm)5790 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 ピッチ3/4 用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50459342 SLC41 5790 3/4 1.3 75291386 SLC41 5790 3/4 1.3 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 1箱(5本) 129,800 税込142,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする