※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの タイマ/タイムスイッチ
エスコの アナログタイマ
DC24V /10秒 ソリッドステートタイマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50489495
品番
EA940LC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
仕様
シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます
エスコ品番
EA940LC-10
電圧(V)
DC24
最大目盛時間
10秒
設定時間
0.5秒〜10秒
動作モード
オンディレー
サイズ(mm)
63×21.5×28(H)