MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953

 

MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953 MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953 MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953 MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953 MCR5119G ハンドマッサージャー アルインコ 50499953
アルインコ

ハンドマッサージャー MCR5119G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード50499953 品番MCR5119G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドタイプで取扱い簡単。速度は2段階で調節可能。ワンタッチで簡単操作可能なコントローラー。15分で自動停止するオートオフ機能付き。フックなどの掛けることができる吊り輪付き。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×307×98 質量(kg)0.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格時間(分)15 保証期間お買い上げ日より1年 グリーン 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00098000 用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。肩こり、腰、背中、脚、太もも、首、肩、足裏の疲労解消に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 医療・介護用品編:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする