V-TECH (ヴイテック) スターターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50501737 品番 SMV-60520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。

セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書 ダークグレー 質量(g)50 電圧(V)3.2〜4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 使用可能回数500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする