※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
相手側取付サイズRc1/2
種別カップリング
空気流量(L/min)2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
注文コード50512648
品番10-320-2155
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
この商品は相手側取付サイズ・種別・空気流量など26種類から選べます
他の種類を見る
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。